Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 175/1.6 Tauchfühler -70 bis 200°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X10042
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601805
EAN/GTIN:
     4016138845051
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase mit 1m Silikonkabel und vergoldetem 3,5mm Klinkenstecker. Der Fühler besteht aus einem biegbaren VA4-Rohr mit 1,6 mm Durchmesser mit abgerundetem Ende.
Features:
Pt1000 Sensor DIN Kl.B
Messbereich: -70 bis +200 °C
Extra dünnes Fühlerrohr Ø 1,6 mm, biegbar
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes, hochflexibles Silikonkabel
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfü
Anschluss:
Klinkenstecker 3,5 mm
Ansprechzeit (Details):
2 s
Durchmesser:
1.6 mm
Genauigkeit Temperatur:
± 0,3 °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GTF 175/16, Temperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,35*
€ 95,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 74,71*
€ 95,41*
€ 3,50*
ab € 79,74*
€ 100,57*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,80*
€ 173,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
601007
ab € 155,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.