Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 175/1.6 Tauchfühler -70 bis 200°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053981
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     X10042
EAN/GTIN:
     4016138845051
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger GTF 175/1.6 Tauchfühler -70 bis 200°C Fühler-Typ Pt1000

Pt1000 Sensor DIN Kl.B
Messbereich: -70 bis +200 °C
Extra dünnes Fühlerrohr Ø 1,6 mm, biegbar
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes, hochflexibles Silikonkabel

Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase mit 1m Silikonkabel und vergoldetem 3,5mm Klinkenstecker. Der Fühler besteht aus einem biegbaren VA4-Rohr mit 1,6 mm Durchmesser mit abgerundetem Ende.

biegbares, extradünnes Fühlerrohr, rostfrei
1m Silikonkabel
3,5mm Klinkenstecker, vergoldet

Ansprechzeit (Details): 2 s
Messbereich Temperatur: -70 bis 200 °C
Länge (Tiefe): 235 mm
Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfühler mit 3,5mm Klinkenstecker
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1.6 mm
Messbereich Temperatur (min.): -70 °C
Messbereich Temperatur (max.): 200 °C
Fühler-Typ: Pt1000
Fühler-Länge: 100 mm
Genauigkeit Temperatur: ± 0,3 °C
Anschluss: Klinkenstecker 3,5 mm
Kategorie: Tauchfühler
Produkt-Art: Tauchfühler
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss: Klinkenstecker 3.5 mm
Hersteller-Nr.: 601805
EAN: 4016138845051
Temperatursensor Pt1000
Messbereich: -70 bis +200 °C
3,5mm Klinkenstecker

Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 601805, GTF 175/1.6, Temperaturfühler, Pt1000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,53*
€ 95,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 74,97*
€ 95,03*
€ 3,50*
ab € 79,75*
€ 100,09*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 172,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
601007
ab € 156,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.