Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 175/1.6 Tauchfühler -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649973-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601805
EAN/GTIN:
     4016138845051
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Temperatur-Tauchfühler GTF 175/1.6

Pt1000 Sensor DIN Kl.B
Messbereich: -70 bis +200 °C
Extra dünnes Fühlerrohr Ø 1,6 mm, biegbar
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes, hochflexibles Silikonkabel

Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase mit 1m Silikonkabel und vergoldetem 3,5mm Klinkenstecker. Der Fühler besteht aus einem biegbaren VA4-Rohr mit 1,6 mm Durchmesser mit abgerundetem Ende.

Ausstattung:
biegbares, extradünnes Fühlerrohr, rostfrei
1m Silikonkabel
3,5mm Klinkenstecker, vergoldet

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Klinkenstecker 3.5 mm · Ansprechzeit (Details): 2 s · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich Temperatur: -70 bis 200 °C · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0,3 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfühler mit 3,5mm Klinkenstecker · Produkt-Art: Tauchfühler · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Produktabmessung, Ø: 1.6 mm · Weitere technische Daten: Temperatursensor Pt1000
Messbereich: -70 bis +200 °C
3,5mm Klinkenstecker

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.6 mm x 235 mm
Produktabmessung, Ø:
1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfühler mit 3,5mm Klinkenstecker
Messbereich Temperatur:
-70 bis 200 °C
1c. Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Klinkenstecker 3.5 mm
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
± 0,3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Ansprechzeit (Details):
2 s
Anschluss (Details):
Klinkenstecker 3,5 mm
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 601805, GTF 175/1.6, Temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,60*
€ 87,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 87,96*
€ 3,50*
ab € 84,69*
€ 89,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.