Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTMU-MP Ausf. 1 Temperatur-Messumformer -50 - +400°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X10004
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     605767
EAN/GTIN:
     4016138845259
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
greisinger temperatursensor
temperaturmessumformer
Die neueste Generation unserer Temperatur-Messumformer bietet dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch größere Flexibilität.
Aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Ausführungen und einem Einsatzbereich von -50 bis +400°C lassen sich die jeweiligen Ausführungen für nahezu alle Anwendungen einsetzen.
Features:
Zum direketen Einschrauben
Vor-Ort-Anzeige
Ausgangssignal (4 - 20 mA) frei skalierbar
Nachjustage durch Anwender möglich
ABS Gehäuse IP65
Lieferumfang:
Gerät + Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Typ:
GTMU-MP Ausf. 1
Temperaturbereich:
-50 - +400 °C °C
Anzeige (Details):
ca. 10mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige
Grund-Genauigkeit ± %:
0.4 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
10 s
Max. Temperatur:
+400 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
100 mm
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.02 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messumformer
Fühler-Ausführung:
fest
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GTMU-MP Ausf 1, Messumformer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 184,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 184,78*
€ 3,50*
ab € 153,69*
€ 190,62*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 268,48*
€ 325,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.