Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X083851 Herst.-Nr.: 2784-2.5 EAN/GTIN: 7314150215607 |
| |
|
| | |
| Festhalte-Schraubendreher mit Griff aus Messing. Durch Drücken auf den Knopf dreht sich der Keil in der Klinge so weit, bis die Schraube festgehalten wird und dadurch leicht an die Gewindebohrung herangeführt werden kann. Weitere Informationen: | | Länge: | 95 mm | Klingenbreite: | 2.5 mm | Produkt-Art: | Uhrmacher-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festhalteschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Festhalte-Schraubendreher, Schlitz-Festhalte-Schraubenzieher, Schlitz-Festhalteschraubendreher, Schlitz-Festhalteschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-uhrmacher-schraubendreher belzer, uhrmacher-schraubendreher (schlitz), Bahco, Uhrmacherwerkzeug, uhrenwerkzeug, Uhrdeckel Öffner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,32* | € 48,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,10* | € 48,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,08* | € 48,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,22* | € 50,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,46* | € 59,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|