Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Präzisionsgriff 2,5 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Präzisionsgriff 2,5 x 95 mm
Bahco Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Präzisionsgriff 2,5 x 95 mm
Bahco Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Präzisionsgriff 2,5 x 95 mm
Bahco Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Präzisionsgriff 2,5 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969522
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2784-2.5
EAN/GTIN:
     7314150215607
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (Schlitz)
Festhalte-Schraubendreher Schlitz
Festhalte-Schraubenzieher Schlitz
Festhalteschraubendreher Schlitz
  • Für Schlitzschrauben
  • Präzisions-Schraubendreher
  • Durch Drücken auf den Knopf dreht sich der Keil in der Klinge so weit, bis die Schraube festgehalten wird und dadurch leicht an die Gewindebohrung herangeführt werden kann
  • Schnelles, einfaches und präzises Drehen
  • Messinggriff
  • Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
  • Schnelles, einfaches und präzises Drehen
  • 2-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und hohe Kraftübertragung auf die Klinge
  • Das drehbare Ende erlaubt eine schnelle und bequeme Fingerbewegung während des Schraubens
  • Für komfortables und sicheres Arbeiten
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Messing
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Spitzenweite:
2.5 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
95 mm
Gewicht:
15 g
Schaftlänge:
95
Abtriebsgröße:
2,5
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,85*
€ 48,52*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,87*
€ 48,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,01*
€ 48,68*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 51,58*
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 59,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.