Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X081011 Herst.-Nr.: BE-8620S EAN/GTIN: 7314150033140 |
| |
|
| | |
| Isolierte Schraubendreher für Phillips-Schrauben, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurden. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. ISO 8764, IEC 60900, VDE zertifiziert. 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung. Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps. Weitere Informationen: | | Länge: | 222 mm | Größe: | PH 2 | Griff-Ø: | 36 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, vde phillips-schraubendreher, Bahco, 288-7786, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,05* | € 13,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,64* | € 14,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,11* | € 14,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,48* | € 16,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,44* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|