Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X042582 Herst.-Nr.: 3304080 EAN/GTIN: 4042146341407 |
| |
|
| | |
| DIN 338 Typ N rechtsschneidend Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff Kreuzanschliff als Ausspitzung 130° Spitzenwinkel 20 - 30° Spiralwinkel hohe Warmhärtebeständigkeit für höchste Beanspruchung mit TiN-beschichteter Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din338n tin, din 338 typ n, din 338, KS Tools, 3304080, Metal-Bohrer, Bohrer Metall |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 21,71* | € 29,10* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,20* | € 33,37* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 25,24* | € 33,75* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,47* | € 33,75* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,05* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,547* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|