Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ClampMeter XP (BT) Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X042511
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.043A
EAN/GTIN:
     4021563699377
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hochpräzises und robustes Stromzangen-Multimeter für professionelle Einsätze mit Bluetooth-Schnittstelle
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
ClampMeter XP · Tragekoffer · 2 Messspitzen · K-Type Thermofühler und Adapter · Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
76 mm
Breite:
230 mm
Gewicht:
496 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 5000 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.01 Ω - 50.000 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10.000 MHz
Grund-Genauigkeit ± %:
1.0 %
Anzeige (Counts):
50000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter catiii, multimeter, laserliner multimeter, Laserliner, ClampMeter XP (BT), dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 230,76*
€ 278,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,03*
€ 283,54*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,82*
€ 283,78*
€ 3,50*
ab € 244,06*
€ 290,08*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 353,61*
€ 410,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.