Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ClampMeter XP (BT) Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697324-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.043A
EAN/GTIN:
     4021563699377
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Laserliner ClampMeter XP (BT) Stromzange digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 50000

ClampMeter XP (BT) von Laserliner

CAT III 1000 V,CAT IV 600 V

Hochpräzises und robustes Stromzangen-Multimeter für professionelle Einsätze mit Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung:
Misst schnell und sehr präzise in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Tastverhältnis und Kontakttemperatur
AC/DC Zangenamperemeter mit großer Zangenweite von 48 mm
Diodentest-Funktion zur Funktions und Polaritätsbestimmung
Automatische Bereichsumschaltung
Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
Sehr hohe Display-Auflösung von 50000 Counts für eine exakte Bestimmung aller Messgrößen
Großes, gut ablesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraph-Skala mit 51 Segmenten zur sicheren Signalanalyse
Große Messbandbreite zur Frequenzmessung von 50 Hz bis 10 MHz
Relativmessung und Data HOLD Funktion
MIN/MAX Funktion zur Bestimmung von veränderlichen Messgrößen
Peak/INRUSH mit MIN/MAX Funktion zur Bestimmung von kurzzeitigen Einschaltströmen und Spannungsspitzen
Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
Integriertes Arbeitslicht durch lichtstarke LED-Beleuchtung
Schlagfestes, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung und Standfuß

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 50000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 496 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.0 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 1000 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 1000 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10.000 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 5000 mF · Messbereich Temperatur (Details): -100 - 1000 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.01 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.01 mV · Messbereich Widerstand: 0.01 Ω - 50.000 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Bluetooth® · Spannungs-Versorgung (Details): 1 x 9 V Block Batterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 48 mm

Lieferumfang:
ClampMeter XP · Tragekoffer · 2 Messspitzen · K-Type Thermofühler und Adapter · Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 230 x 40 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
Bluetooth®
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
ClampMeter XP (BT)
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 5000 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.0 %
Anzeige (Counts):
50000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10.000 MHz
Messbereich Temperatur (Details):
-100 - 1000 °C
Öffnungsbereich für Stromzange:
48 mm
Messbereich Widerstand:
0.01 Ω - 50.000 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
1 x 9 V Block Batterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
496 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter catiii, multimeter, laserliner multimeter, Laserliner, 083.043A, ClampMeter XP (BT), dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 233,52*
€ 274,94*
Frei Haus
ab € 200,09*
€ 278,84*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 237,57*
€ 278,98*
€ 3,50*
ab € 243,73*
€ 285,35*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 336,39*
€ 388,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.