Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ClampMeter XP (BT) Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052917
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.043A
EAN/GTIN:
     4021563699377
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Laserliner ClampMeter XP (BT) Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 50000

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Hochpräzises und robustes Stromzangen-Multimeter für professionelle Einsätze mit Bluetooth-Schnittstelle

Misst schnell und sehr präzise in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Tastverhältnis und Kontakttemperatur
AC/DC Zangenamperemeter mit großer Zangenweite von 48 mm
Diodentest-Funktion zur Funktions und Polaritätsbestimmung
Automatische Bereichsumschaltung
Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
Sehr hohe Display-Auflösung von 50000 Counts für eine exakte Bestimmung aller Messgrößen
Großes, gut ablesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraph-Skala mit 51 Segmenten zur sicheren Signalanalyse
Große Messbandbreite zur Frequenzmessung von 50 Hz bis 10 MHz
Relativmessung und Data HOLD Funktion
MIN/MAX Funktion zur Bestimmung von veränderlichen Messgrößen
Peak/INRUSH mit MIN/MAX Funktion zur Bestimmung von kurzzeitigen Einschaltströmen und Spannungsspitzen
Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
Integriertes Arbeitslicht durch lichtstarke LED-Beleuchtung
Schlagfestes, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung und Standfuß

Messbereich V/DC min.: 0.01 mV
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 0.01 mV
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich A/DC min.: 0.01 A
Messbereich A/DC max.: 1000 A
Messbereich A/AC min.: 0.01 A
Messbereich A/AC max.: 1000 A
Messbereich Widerstand: 0.01 ? - 50.000 M?
Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 5000 mF
Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10.000 MHz
Temperatur: -100 - 1000 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 1.0 %
Messart: Mittelwert
Spannungs-Versorgung (Details): 1 x 9 V Block Batterie
Höhe: 40 mm
Breite: 230 mm
Gewicht: 496 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: ClampMeter XP (BT)
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 50000
Länge (Tiefe): 76 mm
Kategorie: Stromzange
Schnittstellen: Bluetooth®
Öffnungsbereich für Stromzange: 48 mm
Produkt-Art: Stromzange
Hersteller-Nr.: 083.043A
EAN: 4021563699377
Genauigkeit +/- 0,05° bei 0° und 90°. +/- 0,1° bei 1° ... 89°
Anzeigegenauigkeit: 2 Dezimalstellen.

Lieferumfang: ClampMeter XP · Tragekoffer · 2 Messspitzen · K-Type Thermofühler und Adapter · Batterien

Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter catiii, multimeter, laserliner multimeter, Laserliner, 083.043A, ClampMeter XP (BT), dmm, spannungsmessgerät, strommessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 198,97*
€ 244,13*
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 252,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 237,41*
€ 289,64*
€ 3,50*
ab € 243,45*
€ 296,13*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 350,40*
€ 410,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,75*
€ 488,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,23*
€ 483,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.