Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta pocketcharger Knopfzellen-Ladegerät NiMH Knopfzellenakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X034311
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57046
EAN/GTIN:
     4043752163292
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertiger und mobiler Lader für Hörgeräteakkus.
Der flache und kompakte Lader passt in jede Tasche. Mit ihm kann man eine oder zwei Hörgeräte-Akkus aufladen. Der Lader hat einen integrierten Li-Ion-Akku und somit können die Akkus auch unterwegs geladen werden.
Features:
Mikroprozessorgesteuert
Integrierter Li-Ion-Akku
Inkl. 4 wechselbare Netzstecker
Lieferumfang:
pocketcharger · Ladegeräteinsatz für 10, 13, 312 · USB-Kabel · USB-Netzteil mit 4 wechselbaren Netzsteckern · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
86 mm
Breite:
55 mm
Passend für Akkugröße:
Knopfzellenakku
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
41 g
Ladekanäle/ -schächte:
2
Produkt-Art:
Knopfzellen-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 245,55*
€ 3,50*
ab € 209,04*
€ 245,56*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 209,28*
€ 245,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.