Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta pocketcharger Knopfzellen-Ladegerät NiMH Knopfzellenakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052666
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     X034311
EAN/GTIN:
     4043752163292
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta pocketcharger Knopfzellen-Ladegerät NiMH Knopfzellenakku

Mikroprozessorgesteuert
Integrierter Li-Ion-Akku
Inkl. 4 wechselbare Netzstecker

Hochwertiger und mobiler Lader für Hörgeräteakkus.
Der flache und kompakte Lader passt in jede Tasche. Mit ihm kann man eine oder zwei Hörgeräte-Akkus aufladen. Der Lader hat einen integrierten Li-Ion-Akku und somit können die Akkus auch unterwegs geladen werden.

Mikroprozessorgesteuert · Zeitgesteuerte Ladefunktion · Kompakt und leicht · Integrierter Akku · Schnelle Ladezeit · LED-Ladeanzeige

Passender Akku: NiMH
Passend für Akkugröße: Knopfzellenakku
Ladekanäle/ -schächte: 2
Kategorie: Knopfzellen-Ladegerät
Breite: 55 mm
Höhe: 11 mm
Gewicht: 41 g
Produkt-Art: Knopfzellen-Ladegerät
Länge (Tiefe): 86 mm
Hersteller-Nr.: 57046
EAN: 4043752163292
Für ZA10, ZA13, ZA312

Lieferumfang: pocketcharger · Ladegeräteinsatz für 10, 13, 312 · USB-Kabel · USB-Netzteil mit 4 wechselbaren Netzsteckern · Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 230,86*
€ 3,50*
ab € 184,37*
€ 230,88*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 230,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.