Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X033461 Herst.-Nr.: 30.3064.01 EAN/GTIN: 4009816031686 |
| |
|
| | |
| Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur - mit dem "SPIRA" Funk-Thermometer von TFA. Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt und mit Tendenzpfeil auf dem farbigen Display angezeigt. Die Raumtemperatur misst ein interner Sensor. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden über das DCF 77 Funksignal empfangen. Der Wochentag erscheint komplett ausgeschrieben. Das Display kann in zwei Helligkeitsstufen eingestellt werden und ist auch im Dunklen gut ablesbar. Features: Farbiges Display mit zwei Helligkeitsstufen Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m) mit Tendenzpfeil Lieferumfang: Basisstation + Temperatursender + Netzadapter + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 83x55x152 mm | Innentemperatur: | 0 - 50 °C | Außentemperatur: | -40°C bis +60 °C | Anzeige: | digital | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Übertragungssignal: | Funk | Funktionen: | Außentemperatur + Datum + Farbige Anzeige + Funk-Uhr (DCF77) + Innentemperatur + MAX-/MIN- | Gehäusefarbe: | Schwarz | Spannungsversorgung Station: | Mono-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Abm. Sensor: | 40x21x130 mm | Gewicht (Station): | 166 g | Produkt-Art: | Funk-Thermometer | Gewicht (Sender): | 47 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,01* | € 31,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 26,35* | € 35,72* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,57* | € 35,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,09* | € 63,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|