Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3064.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3064.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.3064.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.3064.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84828228
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3064.01
EAN/GTIN:
     4009816031686
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
innen-außen-thermometer tfa
Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur – mit dem SPIRA Funk-Thermometer von TFA. Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt und mit Tendenzpfeil auf dem farbigen Display angezeigt. Die Raumtemperatur misst ein interner Sensor. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden über das DCF 77 Funksignal empfangen. Der Wochentag erscheint komplett ausgeschrieben. Das Display kann in zwei Helligkeitsstufen eingestellt werden und ist auch im Dunklen gut ablesbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
161 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Uhrfunktion
Ja
Uhrtyp
Quarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.