Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829473580 Herst.-Nr.: 30.3064.01 EAN/GTIN: 4009816031686 |
| |
|
| | |
| Funk-Thermometer 'Spira' TFA Funksender spritzwassergeschützt mit Wandhalterung, Funkfrequenz 433MHz, Reichweite ca. 100m, Messbereich -40°C bis +60°C, B40xH130xT20mm, weiß, Empfänger mit gleichzeitiger Anzeige der Uhrzeit, Datum oder Wochentag, Innen- / Außentemperatur und Tendenzpfeil, Temperaturbereich Innen 0°C bis +50°C, Standgerät wählbar zwischen Batterie- und Netzbetrieb, B80xH150xT55mm, Netzteil inklusive 2 Mignon schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,09* | € 31,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,51* | € 35,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 26,18* | € 35,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,48* | € 37,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,60* | € 62,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|