Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-45 06019K3200 Akku-Bohrschrauber 18V Li-Ion ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X028002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K3200
EAN/GTIN:
     4059952605616
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Zuverlässige Power im kompaktesten Bosch Professional 18V-Schrauber. Bürstenloser Motor mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min¹. Robustes 13-mm-Metallfutter für ausgezeichnete Drehmomentübertragung. Leichtes Design mit nur 159 mm Kopflänge und Gürtelclip für einfaches Tragen.
Features:
18 V/ Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 45 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 8mm
Drehmoment-Stufen 20 + 1 Ncm
Lieferumfang:
GSR 18V-45 + Karton
Hinweise:
Bosch Professional 18V Akku erforderlich - nicht im Lieferumfang enthalten.
AMPShare: Akkus und Ladegeräte sind vollständig mit dem Bosch Professional 18V System sowie mit vielen anderen Werkzeugen der Marken aus der Akku-Partnerschaft AMPShare kompatibel.
Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Länge:
159 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
0.9 kg
Max. Schrauben-Ø:
8mm
Drehmoment-Stufen:
20 + 1 Ncm
Max. Drehmoment:
45 Nm
Max. Bohr-Ø:
35 mm
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1. Gang / 2. Gang) 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Drehzahl-Bereich:
0 – 500 / 0 – 1.900 U/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Professional, GSR 18V-45, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,784*
€ 121,654*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 125,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 102,83*
€ 125,72*
€ 4,90*
ab € 99,99*
€ 128,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,31*
€ 138,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,22*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,11*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,51*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,24*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,98*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,20*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 162,44*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,61*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.