Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-533 Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X022311
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8466770
EAN/GTIN:
     4053199547487
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 1000A
Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken und auch beim Messen von hohen Strömen in der KFZ- und LKW-Elektrik.

Multimeter-Funktionen
Das Gerät verfügt über Spannungs-, Frequenz-, Temperatur, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion mit automatischer Bereichswahl sowie über Diodentest, True RMS und akustischem Durchgangsprüfer. Zusätzlich ist das Gerät mit einer berührungslosen Spannungsprüfung (NCV) ausgestattet.

Kontrastreiches Display mit 6000 Counts und beleuchtete Bedienelemente
Ausserordentlich gut ablesbares Display bei allen Lichtverhältnissen. Besonders in nicht voll ausgeleuchteten Schaltschränken ist dieses Modell herkömmlichen Stromzangen überlegen. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 5999 an (6000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet. Zudem werden Tasten sowie die Legende zur Drehschalter-Stellung beleuchtet.

Bargraph-Anzeige
Pulsierende Messwerte werden mit der Bargraph-Anzeige besonders übersichtlich angezeigt.

Hold-Taste perfekt mit Daumen erreichbar
Die Hold-Taste dient zum Speichern, wenn während der Messung das Display nicht abgelesen werden kann. Hier ist diese Taste ergonomisch an der Position des Daumens platziert. Sie muss nicht erst gesucht werden, wie das bei herkömmlichen Zangen der Fall ist.

Messstellen-Beleuchtung
Bei Bedarf kann eine helle LED mit Optik zugeschaltet werden, die den Bereich direkt vor der Zange zielgerichtet ausleuchtet.

Rutschfest ablegen
Das VOLTCRAFT VC-533 hat stets rutschfesten Kontakt mit dem Untergrund. Ungewolltes Abrutschen auf Oberflächen welche nicht waagrecht sind, wird durch die Gummierung wirkungsvoll vermieden.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.

Vorbereitet für Gurtsysteme
Ein Standardgewinde für den Anschluss an Sicherheitshalterungen oder Gurtsysteme ist in das Gehäuse eingelassen. Das Gerät kann bei Arbeiten in größerer Höhe gegen unabsichtliches Fallen gesichert werden.

Temperaturmessung inklusive
Die Stromzange ist mit einer Funktion für die Temperaturmessung mit K-Typ Thermoelementen ausgestattet. Der beiligende Luft-Temperaturfühler kann optional gegen alle VOLTCRAFT K-Typ Thermoelement-Fühler getauscht werden, um Gemenge, Flüssigkeiten oder Oberflächen bis 1000°C messen zu können.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
40 mm
Breite:
237 mm
Gewicht:
328 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
100 pF - 6000 µF
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 kHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 100ma, VOLTCRAFT, VC-533, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 133,68*
1 Tag
274
Frei Haus
ab € 104,92*
€ 133,70*
€ 3,50*
ab € 131,16*
€ 164,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307405
ab € 31,61*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.