Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower PB-12-1,2-4,8 MP1,2-12 Bleiakku 12V 1.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 59 x 43m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X014791
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP1,2-12
EAN/GTIN:
     4042883235786
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Wartungsfreier und verschlossener Blei-Akku mit langer Gebrauchsdauer und geringer Selbstentladung.
Features:
Mit VDS-Zertifizierung
Geringe Selbstentladung
Wartungsfrei
Hinweise:
Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
43 mm
Höhe:
59 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
575 g
VdS-Nr.:
G107032
Herst.-Teilenr.:
MP1,2-12
Typ:
PB-12-1,2-4,8
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Poltyp:
F1
Spannung:
12 V
Kapazität:
1.2 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung + VDS-Zertifizierung
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 14,36*
1
€ 4,50*
ab € 11,47*
€ 16,52*
1 Tag
604
20
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 18,82*
3 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 24,96*
€ 39,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ledlenser
7298
ab € 51,83*
Sonstiges
Ledlenser
500767
ab € 20,30*
Sonstiges
Rocket
HR3-850-R2U
ab € 3,06*
Sonstiges
Rocket
HR6-2100-R2U
ab € 4,51*
Sonstiges
Rocket
HD-AAA-LR03
ab € 1,24*
Sonstiges
Infinio
MM-MX02-35mm
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.