Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED Arbeitsleuchte SL 7 LED 200lm 456641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X012741
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456641
EAN/GTIN:
     4003189566417
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Die LED-Arbeitsleuchte SL 7 von AccuLux ist Handscheinwerfer mit modernster LED- und Akku-Technologie! Die Ladestation ist in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar. Die SL 7 ist 3-stufig schaltbar: Hauptlicht, Pilotlicht und Blinklicht. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) hat eine sehr geringe Selbstentladung und ist mit ca. 2000 Ladezyklen 4 mal langlebiger als herkömmliche Akkus! Durch den neuen Akku wiegt die Leuchte nur noch 730 g zu vorher 1100 g. Dank der Notlichtfunktion funktioniert die SL 7 LED Arbeitsleuchte auch bei Stromausfall.
Features:
Ohne Linsenfokus, breite Lichtstreuung
Bis 150 m Leuchtweite
Lithium-Eisenphosphat-Akku
Lieferumfang:
Leuchte + Ladestation + Ladekabel 230 V und 12/24 V + Streuscheibe orange + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
105 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
730 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
200 lm
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
5 h
LEDs:
2
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Batterien:
LiFePO4 3.2 V/3.4 Ah
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitsleuchte led 230v, arbeitslampe led, arbeitslampe, 04003189566417, AccuLux, SL 7 LED, Handlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 227,83*
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 236,19*
Frei Haus
ab € 198,90*
€ 237,39*
23 Tage
99
€ 4,95*
ab € 199,99*
€ 239,76*
Frei Haus
ab € 202,86*
€ 243,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.