|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-16764758 Herst.-Nr.: 456641 EAN/GTIN: 4003189566417 |
| |
|
|  |  |
 | Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion AccuLux SL7 LED Set AccuLux SL 7 LED Set (Art.Nr. 456641, schwarz/rot)Superlicht durch ausfallsichere 3 W PowerLED als Hauptlicht Handscheinwerfer mit separatem Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar sehr praktisch: durch die schnelle Ein- und Ausrastfunktion des Ladeteils kann die Leuchte schnell abgenommen werden Notlichtfunktion Schutzart IP 54 (Leuchte) Blinklichtfunktion Neu: Der Lithium-Eisenphosphat-Akku zeichnet sich durch eine extrem geringer Selbstentladung und eine sehr hohen Lebensdauer (2000 Ladezyklen!) aus: ! Superleicht: nur ca. Weitere Informationen:  |  | Aufladbar: | ja | Integrierte Ladevorrichtung: | ja | Hauptleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Nebenleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz | Geeignet für Notlicht: | ja | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 155,21* | € 193,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 159,23* | € 193,56* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 165,19* | € 201,45* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 180,65* | € 219,85* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 195,94* | € 241,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|