Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi SD, MMC Kartensockel Anzahl Kontakte: 9 Druck, Druck FPS009-2305-0 inkl. Schalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W985381
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FPS009-2305-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
steckverbinder für speicherkarten
In diesen Kartensockel können SD oder MMC Karten eingeschoben werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.1 mm
Länge:
29.8 mm
Breite:
28 mm
Typ:
FPS009-2305-0
Anschluss:
Löten
Besonderheiten:
inkl. Schalter
Verschlussmechanismus:
Druck + Druck
Passend für:
SD + MMC
Anzahl Kontakte:
9
Produkt-Art:
Kartensockel
Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, kartenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 9,49*
7 Tage
69
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 20,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.