Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi SD, MMC Kartensockel Anzahl Kontakte: 9 Druck, Druck FPS009-2305-0 inkl. Schalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaichi
Yamaichi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051864
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FPS009-2305-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Yamaichi SD, MMC Kartensockel Anzahl Kontakte: 9 Druck, Druck FPS009-2305-0 inkl. Schalter 1St.

In diesen Kartensockel können SD oder MMC Karten eingeschoben werden.

Kategorie: Kartensockel
Typ: FPS009-2305-0
Passend für: SD + MMC
Anzahl Kontakte: 9
Besonderheiten: inkl. Schalter
Anschluss: Löten
Verschlussmechanismus: Druck + Druck
Breite: 28 mm
Höhe: 3.1 mm
Länge (Tiefe): 29.8 mm
Produkt-Art: Kartensockel
Hersteller-Nr.: FPS009-2305-0
EAN: - - - - - - - - -
Durchmesser Schwimmer: 31 mm
Tankanschluss: G1 1/2
Betriebsmedien: Heizöl, Heizöl BIO, Dieselkraftstoff, FAME, Pflanzenöl, Altööl, andere wassergefährdende nicht entzündliche Flüssigkeiten, Regenwasser, Harnstofflösung (AdBlue®)

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, FPS009-2305-0, kartenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,68*
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,69*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 20,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.