| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W979241 Herst.-Nr.: 620-600-120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Lichtschranke eignet sich aufgrund der reduzierten Baugrösse und dem grossen Erfassungsbereich hervorrangend für Förderanwendungen. Schnell bewegende Objekte werden zuverlässig erkannt. Mit der integrierten IO-Link Kommunikation überbrückt die Lichtschranke die Lücke zwischen Maschinen und der digitalen Welt, um den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu werden. Features: Miniaturgehäuse IO-Link Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 20 mm | Höhe: | 37 mm | Breite: | 10 mm | Schutzart: | IP67 | Typ: | LRR-C23PA-NMS-404 | Temperaturbereich: | -25 - +65 °C °C | Funktionen: | dunkelschaltend | Sendertyp: | LED Rot | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 8000 mm | Betriebsspannungsbereich: | 10 - 30 V/DC | Max. Temperatur: | +65 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Anschluss: | M8, 3 polig | Ausgänge: | PNP + IO-Link | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke | Schalt-Frequenz: | 5 kHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, 02050003740388, Contrinex, LRR-C23PA-NMS-404, lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,39* | € 76,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,34* | € 76,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,58* | € 79,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,26* | € 147,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|