Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex u-cap sport 9794401 Anstoßkappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W973511
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9794401
EAN/GTIN:
     4031101554822
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Schützt zuverlässig und sieht dabei gut aus: uvex u-cap sport ist eine innovative Anstoßkappe nach Norm EN 812, im sportlichen Baseball Cap Design. Die ergonomisch geformte Hartschale mit integrierten Dämpfungselementen sorgt für Sicherheit und optimalen Tragekomfort. Für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Teams ist sie auch nur als Textilkappe erhältlich-– für Mitarbeiter ohne Schutzkappenpflicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kopfweite (min.):
550 mm
Kopfweite (max.):
590 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Normen:
EN 812
Produkt-Art:
Anstoßkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 15,13*
€ 20,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 20,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 21,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,73*
€ 21,63*
1
€ 8,95*
ab € 15,36*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.