Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ST 13 Verschlussstopfen Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96442
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
13 mm
Herst.-Teilenr.:
42889
Typ:
ST 13
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Verschlussstopfen
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, icotek blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Icotek, ST 13, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,50*
€ 0,84*
25
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,86*
25
€ 3,90*
ab € 0,588*
€ 0,978*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,12*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
41500
ab € 3,32*
Sonstiges
Icotek
43512
ab € 9,99*
Sonstiges
Icotek
43533
ab € 4,30*
Sonstiges
Icotek
43700
ab € 20,62*
Sonstiges
Icotek
43732
ab € 8,36*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
Sonstiges
Icotek
39935
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.