Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 930105013 Steckdosenleiste 19 Zoll 6fach Schwarz, Grau, Rot CEE-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W945991
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     930105013
EAN/GTIN:
     4008224505420
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Mit drei getrennten Stromkreisen, mit gedrehten Töpfen, 44,45 mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, Zuleitung mit CEE-Stecker. Für die ortsfeste Montage in 19" - und metrischen Schaltschranksystemen (25 mm Lochabstand) - für den Ein- und Anbau bei Möbeln, Labortischen, Gerätewagen.
Features:
CEE-Stecker 16 A
Weitere Informationen:
Länge:
482.6 mm
Farbe:
schwarz + grau + rot
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Rack + Montagelöcher
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
400 V
Mengenangaben:
6fach
Stecker-Typ:
CEE-Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau + Rot
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 56,39*
€ 72,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,94*
€ 86,03*
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 92,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,17*
€ 98,53*
€ 5,95*
ab € 78,71*
€ 98,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.