Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter Toslink Adapter, Einbau CP30217M CP30217M Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W911311
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30217M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Adapterkabel Toslink
Toslink Adapterkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
grau
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30217M
Typ:
CP30217M
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
Toslink
Bauform:
Adapter, Einbau
Herstellerfarbe:
Nickel
Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben + ungeschirmtes Grundgehäuse
Anschluss A:
Toslink-Buchse (ODT)
Anschluss B:
Toslink-Buchse (ODT)
Gehäuse-Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, adapter xlr, 02050003746960, Cliff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 9,58*
2 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,55*
3 Tage
28
1
€ 14,99*
ab € 6,49*
€ 16,26*
9 Tage
19
2
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 21,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30112
€ 2,34*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30297
€ 0,624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.