Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter Toslink Adapter, Einbau CP30217M CP30217M Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414454-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30217M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Adapterkabel Toslink
Toslink Adapterkabel
XLR Adapter Toslink Adapter, Einbau CP30217M CP30217M Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter Toslink

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Toslink-Buchse (ODT) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Toslink-Buchse (ODT) · Einbaubohrung-Durchmesser: 24 mm · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Nickel · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Stecker-Norm: Toslink · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: für Senkkopfschrauben,ungeschirmtes Grundgehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Nickel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Toslink-Buchse (ODT)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Toslink-Buchse (ODT)
Stecker-Norm:
Toslink
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Steckverbinder-Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben | ungeschirmtes Grundgehäuse
Herst.-Teilenr.:
CP30217M
Typ (Hersteller-Typ):
CP30217M
Einbaubohrung-Durchmesser:
24 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter, Einbau
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, adapter xlr, 02050003746960, Cliff, CP30217M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,59*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,55*
2 Tage
28
1
€ 14,99*
ab € 6,49*
€ 16,26*
8 Tage
19
2
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 21,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30112
€ 2,34*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30297
€ 0,624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.