Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter UTP RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222MB CP30222MB Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W908751
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30222MB
Typ:
CP30222MB
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Bauform:
Adapter, Einbau
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben + ungeschirmtes Grundgehäuse
Anschluss A:
RJ45-Buchse
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 11,35*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,36*
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 11,94*
1 Tag
69
€ 5,95*
ab € 4,87*
€ 12,64*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 5,76*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1966-5
ab € 13,76*
Zubehör
Videk
2996AS-1GY
ab € 4,60*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,25*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,00*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,63*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,00*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,00*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,63*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,24*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,26*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,67*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB3
ab € 1,31*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,67*
Zubehör
Pro Signal
PSG90968
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.