Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 206-118 206-118 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W87955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     206-118
EAN/GTIN:
     4017332277860
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Für Kupfer- und Aluminiumleitungen bis 35 mm².
Weitere Informationen:
Gewicht:
215.6 g
Geeignet für:
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Schneidwert-Querschnitt (max.):
35 mm²
Herst.-Teilenr.:
206-118
Material-Eignung:
Für Kupfer- und Aluminiumleitungen bis 35 mm²
Produkt-Art:
Kabelschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 44,48*
€ 50,68*
1
€ 5,46*
ab € 41,37*
€ 52,50*
1
€ 5,95*
ab € 41,42306*
€ 52,61306*
1
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 53,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 44,83*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.