Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 86 05 180 T Zangenschlüssel 35mm 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W855911
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 05 180 T
EAN/GTIN:
     4003773080121
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Gewicht:
280 g
Spannbereich (Zoll):
1 3/8"
Herst.-Teilenr.:
86 05 180 T
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Zangenschlüssel
Besonderheiten:
mit Sicherungsöse
Einstellposition:
13
Spannbereich (max.):
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, Knipex, 136-7486, Schlüsselzange
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 37,31*
€ 44,10*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,17*
€ 44,10*
1
€ 4,90*
ab € 37,42*
€ 45,70*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 39,45*
€ 46,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,85*
€ 48,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.