Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt U2387-V022 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W850561
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2387-V022
EAN/GTIN:
     4012932128789
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Multifunktionaler Energiezähler für 3-Leiter-Netze mit 1(6) A und 5(6) A Wandleranschluss
Einfache Netzüberwachung durch Anzeige von bis zu 33 weiteren Messgrößen direkt am Display (MFD)
Wirkenergiemessung nach EN50470-3, Klasse B für Industrie und Gewerbe sowie erhöhte Anforderungen in Haushalten
Für Verrechnungszwecke geeignet dank Ersteichung nach MID ab Werk
4 Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
Ultrakompakte Bauform (4 TE = 72 mm)
Zukunftssicher dank 4 Tarifeingängen
Schnelle Fehlererkennung dank Farbumschlag am Display: Drehfeldrichtung, Phasenausfall, verpolte Wandler, Überlastung
Kontrastreiche LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Universeller Impulsausgang (2 fach) mit einstellbarer Impulsrate, Impulsdauer und wählbarem Spannungsbereich
Manipulationsschutz durch plombierbare Abdeckung und Parametriersperre
Qualitätsprodukt „Made in Germany“
Features:
Energiezähler für Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A
3-Leiter-Netz, 400 V, S0, CT / VT / Impulsrate programmierbar
MID
Multifunktionales Display (MFD)
Lieferumfang:
Gerät + Bedienungsanleitung (zweisprachig)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
90 mm
Breite:
72 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
300 g
MID-Zulassung:
Ja
Typ:
U2387-V022
Zählerart:
3-Phasen-3-Leiterzähler
Besonderheit:
4 Tarifeingänge
Anzeige:
digital
Betriebsspannung (Details):
3x 230/400 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 238,17*
€ 274,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 279,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,29*
€ 293,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,53*
€ 305,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 279,74*
€ 321,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118C
ab € 59,15*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118A
ab € 54,82*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118B
ab € 60,61*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118F
ab € 62,69*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118E
ab € 59,10*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118H
ab € 67,40*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518A
ab € 62,11*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128A
ab € 60,32*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128D
ab € 66,01*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528A
ab € 61,73*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528B
ab € 67,16*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528C
ab € 67,96*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542B
ab € 87,93*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542A
ab € 87,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.