Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Dreilei elektr digi 6A geeicht B 5A 230VN-L 400VL-L 50-60Hz EM2387,MID,KWH,3-L,1(6)AS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-32798227
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     U2387-V022
EAN/GTIN:
     4012932128789
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Messwandlerzähler Dreilei elektr digi 6A geeicht B 5A 230VN-L 400VL-L 50-60Hz EM2387,MID,KWH,3-L,1(6)AS0
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
1 - 50000 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
6 A
Messungsart Lastgang:
ja
Nennspannung (Un) L-L:
400 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 230 V
Nennstrom (In):
5 A
Polart:
Dreileiter
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, betriebsstundenzähler, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,17*
€ 274,37*
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 279,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,29*
€ 293,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,53*
€ 305,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 279,74*
€ 321,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,37*
€ 326,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118C
ab € 59,15*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118A
ab € 54,82*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118B
ab € 60,61*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118F
ab € 62,69*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118E
ab € 59,10*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118H
ab € 67,40*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518A
ab € 62,10*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128A
ab € 60,32*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128D
ab € 66,01*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528A
ab € 61,73*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528B
ab € 67,16*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528C
ab € 67,96*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542B
ab € 87,93*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542A
ab € 87,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.