Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 331013 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Aluminium, Schwarz Schutzkontakt 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84899
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331013
EAN/GTIN:
     4016514010929
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Alle Steckdosentöpfe um 35° gedreht. Ableitstrom von 6.5 kA.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
474 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
71 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.75 m
Ausführung:
mit Netz- und Frequenzfilter
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
6fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 45,15*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,64*
€ 51,86*
€ 4,70*
ab € 44,55*
€ 56,56*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 47,34*
€ 59,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,99*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.