Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330071 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Aluminium, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84878
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330071
EAN/GTIN:
     4016514000661
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Alle Steckdosentöpfe um 35° gedreht.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
431 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
71 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.75 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 5G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Aluminium
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 23,53*
€ 30,62*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,98*
€ 30,93*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 23,77*
€ 30,94*
2 Tage
51
€ 6,40*
ab € 24,73*
€ 31,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,09*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.