Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Komplett-Set 70835 HX Action


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84495
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70835
EAN/GTIN:
     4011150708353
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (Blitzlicht). Erweitert die vorhandene Klingelanlage ohne Verkabelung. Dazu wird der Sender direkt neben der bestehenden Klingel platziert. Beim Auslösen der Klingel wird das akustische Signal vom klangaktiven Sensor in ein Funksignal umgewandelt und an den Empfänger gesendet.
Features:
Weiterleitung von akustischen Signalen ohne Verkabelung
Funkreichweite bis 150 m
Mit Blitzlicht
Lieferumfang:
Sender · Empfänger · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb des Funkkonverters werden 2 x 1,5 V LR6/Mignon (Best.-Nr. 65 25 02) und für den Empfänger werden 2 x 1,5 V LR14/Baby-Batterie (Best.-Nr. 65 25 32) benötigt. Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + weiß
Lautstärke:
90 dBA
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Empfängermaße:
140 x 90 x 40 mm
Sendermaße:
90 x 65 x 20 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Melodien:
8
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 8711252236056, Heidemann, HX Action
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 58,54*
€ 4,90*
ab € 44,19*
€ 59,70*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 60,10*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 60,24*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 46,4944*
€ 60,9844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.