Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong-Set HX Action 150m, anthrazit,Rufsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong-Set HX Action 150m, anthrazit,Rufsensor
Funkgong-Set HX Action 150m, anthrazit,Rufsensor
Artikel-Nr.:
     4012-728355
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     4011150708353
EAN/GTIN:
     4011150708353
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong-Set HX Action

• Dieses Funkgong-Set ist auch für den Anschluss an eine vorhandene Klingelanlage geeignet
• Maximale Reichweite ca. 150 m (im freien Feld)
• Empfänger anthrazit softtouch/silber, Konverter (Sender) reinweiß
• Stufenlose Lautstärkenregelung von ca. 70 bis 90 dB (A)
• H x B x T Empfänger 140 x 90 x 40 mm / Konverter 90 x 65 x 20 mm
• 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung)
• EIN/AUS-schaltbar
• Wandaufhängung
• Optisches Rufsignal (5 weiße Blitz-LED)
• Modus-Schalter nur Klingeln / nur Blitz / Klingeln und Blitz
• 1 LED (rot) als Warnleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger und im Konverter
• Grüne LED als Funktionsleuchte im Konverter
• Klangaktiver Funkkonverter zur Erweiterung der bestehenden Klingelanlage
• Sensorregler von hoher bis niedriger Empfindlichkeit
• Konverterbatterien nicht enthalten(2 x 1,5 Volt LR6 / Mignon Batterie)
• Empfängerbatterien nicht enthalten(2 x 1,5 Volt LR14 / Baby)
• 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten

Hinweis: Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren!

Weitere Informationen:
Marke:
HEIDEMANN®
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 4011150708353, Melodie-Gong, Zweitklingel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 58,54*
€ 4,90*
ab € 44,19*
€ 59,70*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 60,10*
Lager 4012
22
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 60,24*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 46,4944*
€ 60,9844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.