|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-328058 Herst.-Nr.: 70835 EAN/GTIN: 4011150708353 |
| |
|
|  |  |
 | Funkgong-Set HX Action • Funkgong-Set für den Anschluss an eine vorhandene Klingelanlage • Maximale Reichweite ca. 150 m (im freien Feld) • Empfänger anthrazit softtouch/silber, Konverter (Sender) reinweiß • Stufenlose Lautstärkenregelung von ca. 70 bis 90 dB (A) • H x B x T Empfänger 140 x 90 x 40 mm / Konverter 90 x 65 x 20 mm • 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) • EIN/AUS-schaltbar und mit optischem Rufsignal (5 weiße Blitz-LED) • Wandaufhängung • Modus-Schalter: nur Klingeln / nur Blitz / Klingeln und Blitz • 1 LED (rot) als Warnleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger und im Konverter • Grüne LED als Funktionsleuchte im Konverter • Klangaktiver Funkkonverter zur Erweiterung der bestehenden Klingelanlage • Sensorregler von hoher bis niedriger Empfindlichkeit • Konverterbatterien nicht enthalten(2 x 1,5 Volt LR6 / Mignon Batterie) • Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR14 / Baby) • 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar • Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten Hinweis: Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren! Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, funkgong heidemann, aa batterie, Funkgong-Set HX Active Klangkonverter zur Ruferw |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 38,29* | € 55,86* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,72* | € 55,87* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 43,41* | € 56,03* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,81* | € 57,26* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 46,57* | € 57,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|