Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 2546000 Bohrsenker 8mm Werkzeugstahl 1/4" (6.3 mm) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84076
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2546000
EAN/GTIN:
     4006885254602
Suchbegriffe:
Bohrsenker
wolfcraft bohrsenker
bohrsenker
bohrsenker 8 mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Aufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Metall + Holz
Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Bohrsenker
Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,67*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,03*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 4,66*
€ 6,84*
€ 3,50*
ab € 17,03*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.