| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W78434 Herst.-Nr.: 4-542 EAN/GTIN: 4250838504669 |
| |
|
| | |
| Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze. Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt + gehärtet + phosphatiert | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Größe: | PZ 0 | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Klingenlänge: | 60 mm | Griff-Ø: | 21 mm | Grifflänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz 0, Bernstein Tools, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher, KS-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,65* | € 5,93* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,95* | € 5,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 6,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,61* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|