| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-4-542 Herst.-Nr.: 4-542 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Gesamtlänge: 160mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Länge der Spitze: 60mm Herstellerserie: POWERline Ausführung der Lötspitze: Pozidriv® Bit-Größe: PZ0 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz 0 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,65* | € 5,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 5,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,29* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|