Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ0, Pozidriv, KL 60 mm, L 160 mm, 4-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PZ0, Pozidriv, KL 60 mm, L 160 mm, 4-542
Schraubendreher, PZ0, Pozidriv, KL 60 mm, L 160 mm, 4-542
Artikel-Nr.:
     4502-06L5465
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-542
EAN/GTIN:
     4099891371906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Typ Bernstein Euroline-Power. Mit ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffen, schlagfest, mit Abrutsch-Schutz und Aufhängeloch. Klinge: aus Chrom-Vanadium, verchromt, in ganzer Länge gehärtet, mit schwarzer Spitze. Ausführung für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben Typ 4-542. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (Gr.), Klingendurchmesser (D), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 4-542, Gr. 0, D 3,0, K 60, L 160 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ0
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
160 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02691 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,95*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,32*
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 7,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-543
ab € 4,38*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-544
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.