Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 3746-003.01 Seilzugschalter Braun 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W774672
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3746-003.01
EAN/GTIN:
     4011644000185
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
Zugschalter
interbär zugschalter
zugschalter

Features:
mit Befestigungsplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugschnurführung: stirnseitig
Typ:
3746-003.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Braun
Max. Temperatur:
125 °C
Produkt-Art:
Seilzugschalter
Weitere Suchbegriffe: interBär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 8,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.