| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W764971 Herst.-Nr.: H9561.4-10 EAN/GTIN: 4016139069098 |
| |
|
| | |
| Features: Für 10/100/1000 MBit/s Netzwerke geeignet Lieferumfang: 10 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle und Kamm. Hinweise: Nur für flexible Kabel geeignet. Nur mit passender Crimpzange (CAT 6) verpressen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Typ: | H9561.4-10 | Spezifikation: | CAT 6 | Stecker-Norm: | RJ45 | Bauform: | Stecker, gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Pole: | 8P8C | Produkt-Art: | RJ45 Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,99* | € 18,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,76* | € 19,00* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,87* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,299* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|