Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce H9561.4-10 RJ45-Steckverbinder TM21 CAT 6, geschirmt H9561.4-10 Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047553
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     H9561.4-10
EAN/GTIN:
     4016139069098
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Renkforce H9561.4-10 RJ45-Steckverbinder TM21 CAT 6, geschirmt H9561.4-10 Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz 10St.

Für 10/100/1000 MBit/s Netzwerke geeignet

Inhalt: 10 St.
Typ: H9561.4-10
Stecker-Norm: RJ45
Bauform: Stecker, gerade
Kategorie: RJ45 Stecker
Pole: 8P8C
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: RJ45 Stecker
Farbe: schwarz
Spezifikation: CAT 6
Hersteller-Nr.: H9561.4-10
EAN: 4016139069098
Schraube M3
Länge 9 mm
Lochabstand: 14 mm

Lieferumfang: 10 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle und Kamm.

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Renkforce, H9561.4-10, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 18,99*
2 Tage
49
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,00*
Lager 1039
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,87*
€ 34,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 51 10
ab € 17,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6850977
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.