| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W74796 Herst.-Nr.: 6-612 EAN/GTIN: 4250838507479 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 170 mm | Schlüsselweite: | 2.0 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt + gehärtet + phosphatiert | Schlüsselweite (Metrisch): | 2 mm | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Außen-Sechskant | Anwendungsbereich: | ESD | Klingenlänge: | 60 mm | Grifflänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 2mm, 6kant steckschlüssel, Bernstein Tools, ESD-Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,09* | € 10,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,91* | € 10,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,82* | € 10,39* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|