Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools ESD Steckschlüssel-Schraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407018-BP
Herst.-Nr.:
     6-612
EAN/GTIN:
     4250838507479
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Bernstein Tools ESD Steckschlüssel-Schraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm Klingenlänge: 60 mm

Steckschlüssel 2,0 mm, mit ableitfähigem Heft

Ausstattung:
Steckschlüssel, SW 2,0 mm, mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
60 mm
Grifflänge:
100 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Schlüsselweite:
2.0 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 10,16*
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 10,17*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,25*
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 11,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-613
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.