| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-6-612 Herst.-Nr.: 6-612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Gesamtlänge: 160mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: Präzision Länge der Spitze: 60mm Ausführung: ESD Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel Größe der Buchse: HEX 2mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 2mm, 6kant steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,09* | € 10,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,91* | € 10,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,82* | € 10,39* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|