Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 16-505-VDE 16-505-VDE VDE-Einmaulschlüssel 10mm DIN 7446, DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74276
Herst.-Nr.:
     16-505-VDE
EAN/GTIN:
     4250838510356
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 7446 + DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
isoliert
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
Produkt-Art:
VDE-Einmaulschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 14,18*
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,20*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,73*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,28*
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-507 VDE
ab € 9,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-508 VDE
ab € 11,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-509 VDE
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.